TMA1006-24 トクマルエース TRUSCO 37299604 TMA1006-24 トクマルエース TRUSCO 37299604

トクマルエース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 37299604 品番 TMA1006-24
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

研削用エコノミータイプです。
黒と茶色のツートンカラーの砥石です。
優れた切れ味と作業性を追及した汎用研削砥石です。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 粒度#24 砥材A/WA 用途一般鋼・ステンレスの研削作業。 トラスコ品番329-0042 質量(kg)2.58 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 硬度M 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 砥粒A/WA 適合材一般鋼・ステンレス 質量(kg/枚)0.10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37299613
2014-09-29
用途:
溶接の仕上げ
株式会社伸栄重製作所 様

少し減り方が遅めだがさほどに切れは、悪くなくコスパを考慮すれば、良しとなるレベル。
いろいろ比べているがランクイン!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする