TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 研磨ディスク
GPトップ コンクリート用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
37299674
品番
GPCO-10016
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。
粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。
深く切りこまず表面を仕上げます。
用途
コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。
水道管のライニング前処理など。
外径(Φmm)
100
羽根の長さ(mm)
25
粒度
#24
付属品
15mm穴用アダプター付(1箱に10個)
トラスコ品番
299-4356
砥材
シリコンカーバイト
質量(g)
800
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
最高使用周速度(m/s[m/min])
71.2[4270]
羽根枚数
45
適合機器
ディスクグラインダー
適合材
コンクリート、石材、ガラス、瓦
質量(g/枚)
80