VI4006 VF 高耐久ゴム軸付砥石(#400) TRUSCO 37299902

 

VI4006 VF 高耐久ゴム軸付砥石(#400) TRUSCO 37299902
VI4006 VF 高耐久ゴム軸付砥石(#400) TRUSCO 37299902
VI4006 VF 高耐久ゴム軸付砥石(#400) TRUSCO 37299902

高耐久ゴム軸付砥石(#400)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)6
内容量1パック(10本)注文コード37299902品番VI4006 VF
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。
仕上げ面精度が向上します。
天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。
外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。

用途
微細な傷やバリ取りに最適。
鏡面仕上げに最適。
光沢を上げられます。
外径(Φmm)6幅(mm)17トラスコ品番299-4631質量(g)37最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸径(Φmm)3形状円筒型粒度400軸長(mm)30材質(軸)ステンレス(SUS430)質量(g/本)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37299902
2017-07-25
用途: ドグミッションのギアのバリ取り

新品のギアの角にバリが多いので使用しました。削り過ぎないので間違って当たっても一瞬くらいならダメージが少ないです。2日徹夜でギア加工中に寝てしまいましたが被害を最小限に抑えられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする