TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの ロータリーバー
超硬バー Cシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
砲弾
刃径(Φmm)
12.7
注文コード
37300216
品番
TB3C127
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
25
刃径(Φmm)
12.7
タイプ
ロー付
形状
砲弾
カット名称
ダブルカット
トラスコ品番
344-7413
材質
超硬
質量(g)
43
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
45