TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの ロータリーバー
超硬バー Cシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37300277
品番
TB5C127
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12.7
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
22
トラスコ品番
344-7511
形状
テーパ―型
質量(g)
35
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃角(°)
28
カット名称
ダブルカット