※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKG1A63-100YZ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9B +スイッチ取付バンド付 注文コード37300454 品番CKG1A63-100YZ-M9BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,610
この商品はオートスイッチ種類など104種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 ストローク(mm)100 磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc1/4 オートスイッチ種類M9B +スイッチ取付バンド付 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする