TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
10
注文コード
37300514
品番
T6-401C
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
100
全長(mm)
60.0
刃長(mm)
10
トラスコ品番
299-7061
質量(g)
15.6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
100000
シャンク径(Φmm)
6
シャンク長(mm)
50
刃径(Φmm)
10