TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ダイヤモンド砥石
ハイエンドブラックダイヤバー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37300864
品番
THB-R006DF
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕上げ加工・面取り用です。
粒度
#325
刃径(Φmm)
0.6
軸径(Φmm)
3
首下長(mm)
4
トラスコ品番
299-5085
質量(g)
2.3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃径×刃長×全長(mm)
0.6×3×50