TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ダイヤモンド砥石
ハイエンドブラックバー#230(ダイヤモンド・深穴用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37300925
品番
THB-L008DMF
販売期限:
2025年06月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃径×刃長×全長(mm)
0.8×3×50
粒度
#230
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
トラスコ品番
299-5433
軸径(Φmm)
3
質量(g)
2.2
刃径(Φmm)
0.8
首下長(mm)
9
適合被削材種
超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。