TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ダイヤモンド砥石
ハイエンドブラックボラゾンバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37301101
品番
THB-R005SF
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
刃径×刃長×全長(mm)
0.5×3×50
粒度
#600
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
トラスコ品番
299-5221
軸径(Φmm)
3
質量(g)
2.3
刃径(Φmm)
0.5
首下長(mm)
4