ダイヤモンドコテヤスリ #120

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状楕円 幅(mm)3.8 トラスコ品番302-2170 注文コード37301214 品番TRF15
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は形状・幅・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)150 ヤスリ部寸法(mm)25 幅(mm)3.8 厚さ(mm)2.1 粒度120 形状楕円 トラスコ品番302-2170 種別鉄工用 質量(g)7 適合材鉄工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする