TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドコテヤスリ #120
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
楕円
幅(mm)
3.7
トラスコ品番
302-2188
注文コード
37301223
品番
TRF16
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・幅・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
150
ヤスリ部寸法(mm)
25
幅(mm)
3.7
厚さ(mm)
2.1
粒度
120
形状
楕円
トラスコ品番
302-2188
種別
鉄工用
質量(g)
8
適合材
鉄工