ダイヤモンドコテヤスリ #120

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状三角 幅(mm)2.9 トラスコ品番302-2218 注文コード37301257 品番TRF22
参考基準価格(税別)¥10,930 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は形状・幅・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)150 ヤスリ部寸法(mm)25 幅(mm)2.9 粒度120 形状三角 トラスコ品番302-2218 種別鉄工用 質量(g)8 適合材鉄工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする