TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドコテヤスリ #120
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
丸
トラスコ品番
302-2234
注文コード
37301275
品番
TRF26
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・幅・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
150
ヤスリ部寸法(mm)
25
外径(Φmm)
3.2
粒度
120
形状
丸
トラスコ品番
302-2234
種別
鉄工用
質量(g)
10
適合材
鉄工