TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドテーパーヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37301467
品番
TDH82454
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
全長(mm)
170
ヤスリ部寸法(mm)
50
幅(mm)
8
厚さ(mm)
8.3
粒度
325
形状
平
トラスコ品番
302-2323
種別
鉄工用
質量(g)
20
適合材
鉄工