TMA04028 チェンソーヤスリ TRUSCO 37302036 TMA04028 チェンソーヤスリ TRUSCO 37302036 TMA04028 チェンソーヤスリ TRUSCO 37302036

チェンソーヤスリ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37302036 品番 TMA04028
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

チェーンソー専門ヤスリです。
ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。

全長(mm)250 刃長(mm)150 刃径(Φmm)4.0 質量(g)18 用途チェーンソー刃の目立再生 トラスコ品番301-0759 目の粗さ中目
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
※チェーンソー刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37302036
2025-01-21
用途:
チェーンソーの目立て
岡野農園 様 (農・林・水産業)

使い勝手は概ね良好でした。ただ、持つところの被膜がヤスリ部分にまで被ってしまってるのが残念な点で、星4つとさせて頂きました。
でも、これならリピート買いしたいと感じました。

対象商品:
37302002
2019-04-30
用途:
チェーンソーの整備
農・林・水産業

サイズも多く、価格も安価なので、こちらを選んでいます。取っ手の部分にそろそろ交換時期になれば、マジックで印が書けるのでありがたいです。

対象商品:
37302036
2018-10-14
用途:
機械のメンテナンス
ArtmondeStudio 様 (サービス業)

2回目の購入です この鑢は よく削れるし 耐用時間も
長いので満足しています

対象商品:
37302036
2017-10-03
用途:
チェンソーの刃磨ぎ

チェンソーの刃を研ぐのに、長さ重さとも良く、使い勝手がとても良いです。

対象商品:
37302002
2017-01-19
用途:
チェーンソーの歯砥ぎ
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

らせん状に歯がついているのでとてもスムーズに使えます。これまでで最高の研ぎ心地!

対象商品:
37302036
2015-03-13
用途:
ソーチェーンの目立て

持つところがゴム付きで使いやすく砥げる。消耗品なので2本購入。価格が決め手です。
耐久性もありそう。

対象商品:
37302011
2014-10-24
用途:
チェーンソウの刃砥ぎ
剣龍園 様

チェーンの刃に良く合います。
購入は2度目です。

対象商品:
37302027
2014-03-31
用途:
チェンソー目立て

使いやすくてGOOD

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする