ジルコニアエンドレスベルト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 37302684 品番 TEB100-Z100
参考基準価格(税別)¥6,540 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。
放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。
基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。

用途
ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。
一般研磨から重研削まで幅広く可能。
金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。
粒度#100 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 トラスコ品番299-7266 質量(kg)1 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、スチール鋼など 質量(kg/本)0.13 幅×長さ(mm)100×915

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37302727
2020-05-20
用途:
金属部品・材料の成形、研磨など

通常のベルトに比べて研作性能や耐久性に優れているものとみられ、重宝している。

対象商品:
37302693
2017-11-02
用途:
包丁の荒研
研ぎ陣 様 (サービス業)

包丁の荒研ぎに使用してます。約20本は使用できコスト的にも助かります。放熱効果も思った以上によく、焼きもどりも大丈夫です。研磨が悪くなったベルトは磨きに使用しています。

2017-06-18
用途:
ステンレス商品のバリ取り
双葉金属株式会社 様

前回購入商品で10枚中2枚不良品がありました。満足している商品だけに少し残念でした。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする