TRUSCO
TRUSCOの 研磨ブラシ(グラインダー用)
TRUSCOの ホイールブラシ
ホイルブラシ(0.3ステンレス線)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37302876
品番
TB-6323
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
外径(mm)
50
内径(Φmm)
10
厚さ(mm)
12
毛丈(mm)
12.0
線径(mm)
0.3
用途
金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
トラスコ品番
329-1383
質量(g)
44
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
金具径(mm)
26
穴径(mm)
10