TB-6334 ホイルブラシ(0.15真鍮線) TRUSCO 37302894 TB-6334 ホイルブラシ(0.15真鍮線) TRUSCO 37302894

ホイルブラシ(0.15真鍮線)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37302894 品番 TB-6334
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。

外径(mm)65 内径(Φmm)10 厚さ(mm)12 毛丈(mm)16.5 線径(mm)0.15 用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 トラスコ品番329-1278 材質真鍮 質量(g)59 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 金具径(mm)21 穴径(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
バイク部品の研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

両頭グラインダーに取り付けて柔らかい金属の研磨に使用してます。
キャブのジェット類の研磨によく使います。
この製品がとかいうのではないですが、穴径・外径が色々選べるのがたすかりますね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする