軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37303244 品番 TB-6222-60
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。

外径×毛丈×軸長×軸径(mm)50×12×27×6.35 厚さ(mm)10 仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線 用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 トラスコ品番352-1117 質量(g)60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤー鋼線 金具径(mm)26 適合材金属面 金具幅(mm)12 線径(mm)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37303244
2022-09-12
用途:
ブレーキキャリパー、オーバーホール時

いつも使っていたブラシがすり減ったのでリピーターで再度購入しました、価格も安いし良い工具です

対象商品:
37303287
2022-03-26
用途:
サビ落とし用に
サービス業

この商品もサビ落としに使用です、大き目のブラシが入らない所のサビを落とすのに使用しています、大きさは良いのですがワイヤー線がもう少し柔らかいともっと使いやすいと思いました、真鍮系では柔らか過ぎるので仕方が無いです、ワイヤーと真鍮の間の硬さの商品が有れば良いと思います。

対象商品:
37303262
2019-08-01
用途:
サビとり
製造業

安くて能力も予想通りで良かったです。また注文したい商品でした。

対象商品:
37303226
2017-12-26
用途:
金型メンテナンス用

このサイズの大きさは、なかなか探すことができませんでした。使用用途にマッチしており良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする