スパイラルエアホース(カップリング付)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37303542 品番 SAH-810C
参考基準価格(税別)¥6,910 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 全長(mm)1400 使用圧力(MPa)0.8 空気接続口ツータッチカプラー トラスコ品番336-2523 材質ポリウレタン 長さ(mm)(コイル部)800 質量(g)521 内径(Φmm)5 長さL(mm)1400 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 使用範囲(m)8.0 コイル径(mm)42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-20
用途:
木工

エアーダスターやエアー工具を付け替えて使っています。スパイラルになっているので、天井からぶら下げて使えて便利です。カップリングが予めついているのもいいです。

対象商品:
37303524
2024-03-07
用途:
コンプレッサー用
農・林・水産業

耐久性が不明の為、星4個にしましたが使いかっては良いです。

対象商品:
37303542
2020-05-26
用途:
塗装作業中に
株式会社アースシェア絆 様 (金融・保険業)

思っていた通りに使いやすいです。スパイラルにして良かったです。

対象商品:
37303524
2018-05-29
用途:
機械部品等をエアーで清掃する時に使用しています。

今まで使用していた他社製品に比べ柔らかく、伸縮も滑らかでとても作業がはかどります。またコイル部先のストレート部の長さが我社の使用目的にはとても合っています。コストパフォーマンスも非常に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37303524
2019-01-31
用途:
機械清掃用

安価で特に問題は、ありません。何ら問題はないです。

対象商品:
37303515
2016-04-21
用途:
ホースリールの手元に取り付け

商品が来て取り出したときにはあれっ短いと感じましたが使用には特段問題なく使いやすいです。

対象商品:
37303515
2014-08-19
用途:
フィルター清掃作業

価格も安く、品質もしっかりしていて満足しています。
今回は急ぎで欲しかったので納期が早くて助かりました。
今後とも継続して購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする