※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUB-1150 αウレタンブレードホース TRUSCO 37303682 TUB-1150 αウレタンブレードホース TRUSCO 37303682

αウレタンブレードホース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37303682 品番 TUB-1150
参考基準価格(税別)¥36,540 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ウレタンブレードホースの廉価版です。
耐油性・耐圧性に優れています。
柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。

トラスコ品番352-1427 材質ポリウレタン 質量(kg)6.5 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)11 肉厚(mm)2.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 使用流体空気 特性耐油/耐圧/柔軟性
注意
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。他のカップリングを使用するとホースが破損する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
工作機械に使用
株式会社 試作工房 電 様

耐久性に関してはこれからですが、必要な長さ以上に欲しくてこれを購入。
余ったのをしまっておくにもコンパクトで便利

対象商品:
37303567
2023-10-10
用途:
塗装作業時、ホコリ掃い時
有限会社渡辺塗装所 様

塗装の時に使用しますが、シンナーなども扱うけどシンナー、塗料にも強く長く使用できる

対象商品:
37303567
2013-02-09
用途:
現場でのエヤー工具使用
瀧野建築 様

現場で使用のため、ホースの滑り具合とか 折れ、キンク等になりにくい製品だと思います。
また 巻きぐせも付きにくいと思います。
部品組立工場で社員らが使用しているのを メーカー確認をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする