TOR-4060 薄型オフセットレンチセット TRUSCO 37304251 TOR-4060 薄型オフセットレンチセット TRUSCO 37304251

薄型オフセットレンチセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 37304251 品番 TOR-4060
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。

セット内容4.0・5.0・6.0mm トラスコ品番336-2001 形状オフセット型 全長(mm)105 質量(g)120 サイズ規格ミリ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37304251
2020-09-10
用途:
レカロシート取付用
自動車・二輪車・自転車関連業

レカロシートを付け外しすると、このレンチの重要性がよくわかると思います!

対象商品:
37304251
2018-11-08
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

通常のレンチでは回せない状況で大活躍しました。
YZF-R6のチェーンガードの固定ボルトで使用

対象商品:
37304251
2014-08-07
用途:
狭い場所での締め付け取り外し等。

見た目には少しヤワな感じだけど、それなりに締め付け出来る。今迄板ラチット等使用してたが、このレンチも優れ物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする