※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12角ソケット スタンダードタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)38.0 対辺寸法(mm)8 注文コード37304407 品番T4-08W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は全長・対辺寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードタイプです。
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
12角設計で、作業しやすいです。
材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)8 差込角(mm)12.7 全長(mm)38.0 質量(g)46 トラスコ品番301-3332 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ノンクロムメッキ 穴角12角

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37304407 T4-08W 48919491 TS4-08W ソケット(12角) TRUSCO ソケット(12角) TRUSCO 1個 369 税込406 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37304504
2020-11-28
用途:
自動車整備
サービス業

現在、一度の使用であるが、特に問題も無く、使用している。

対象商品:
37304583
2013-08-29
用途:
32ナット

見た目もよく普通に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする