TSP4-16 6角プラグソケット TRUSCO 37305177

6角プラグソケット

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード37305177品番TSP4-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥392

スパークプラグを脱着するのに有効です。
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
ゴムキャップ付で傷つきにくいです。
材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)16トラスコ品番305-0785全長(mm)65質量(g)85差込角(mm)12.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37305177TSP4-1675908325-TSP4-16 スパークプラグレンチ モノタロウ 75908325スパークプラグレンチモノタロウ1個
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37305186
2016-10-14
用途: 整備
武富商会

まったく、使い物にならない。他社のもっと安い物の方が、はるかにましでした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 37305177
2013-10-17
用途: プラグ交換
株式会社ムサシノキカイ

点火プラグの取出しには、ゴムの力があって良いのだが、プラグをセット時にゴムが強力すぎて、ソケットが置いてけぼりになってしまう。
セット用にゴムが抜け易い場所も作る必要がありそうです。
以上

3が参考にしています
対象商品 : 37305177
2014-01-07
用途: プラグ交換
農・林・水産業

エマーソンのトルクレンチEM-29を用いて、自動車のプラグ交換をする為に購入しました。
プラグはNGKのBKUR6EK-9です。
前の人がレビューしている通り、ゴムの部分がキツ過ぎ、ちょっとやそっとじゃ抜けない状態になります。事前にこのソケットとプラグで試したので、抜けなくなっても大丈夫でしたが、いきなり交換作業に取り掛かかっていたら大変なことになっていました(^_^;)
また、何度か抜いたり差したりすればゆるくなるかと思いましたが、今度はゴムの部分が抜けて金属の部分と分離してしまいました。
プラグ交換に使用するには不安が残るので、マグネットタイプの物か別の商品を購入し直す予定です。
金属部は黒光りしていて高級感もありいい感じだったので残念です(^_^;)

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする