ミラータイプ両口スパナ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37306464 品番 TTDS-1317
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
二面幅(mm)13.0×17 全長(mm)188 質量(g)96 トラスコ品番301-4690 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37306516
2017-05-18
用途:
機械設置の水平だし
森田重量 様 (運輸・通信業)

設備のジャッキボルトを回すときに使用しています。19X24ですので1本でよく重宝しています。

対象商品:
37306482
2016-12-14
用途:
機械メンテナンス
製造業

思ったよりも使いやすく、ミラーもキラキラでないのでいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする