曜日別特売
TPO-170 ベルトポンチ TRUSCO 37308731

 

TPO-170 ベルトポンチ TRUSCO 37308731
TPO-170 ベルトポンチ TRUSCO 37308731
TPO-170 ベルトポンチ TRUSCO 37308731

ベルトポンチ

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴径(mm)17.0
17.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
全長(mm)100
内容量1本注文コード37308731品番TPO-170
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。

用途
ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
穴径(mm)17.0全長(mm)100外径(mm)21質量(kg)0.155トラスコ品番336-4691材質炭素鋼
注意
※金属の穴あけには使用できません。
※抜く物の材質や厚さにより多少寸法誤差が出ます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 生地の穴あけ

刃先のテーパーが広すぎて穴をあけるのにすごく力がいる。研ぎなおせば大丈夫。軸径が6mmパイと記載あるが実際は5mmパイ。太い方が力を籠めやすいので少しでも太い方を選んだだけに残念でした。

2024-12-15
用途: ゴムの穴あけ

有名メーカーなので購入致しましたが今までで
一番切れが悪かったです。

対象商品 : 37308765
2021-01-05
用途: 楽器製作の装飾加工
農・林・水産業

自宅の近くのDIYショップには、3ミリ以上のものしかありません。切れ味よく、助かりました。

対象商品 : 37308722
2019-03-09
用途: 防水パッキンの型抜き

自作防水パッキンを自作するのに最適なサイズがあったので
 良かった。

対象商品 : 37308695
2018-10-18
用途: 樹脂製板からワッシャー製作
M&Gケマテックスジャパン株式会社製造業

PTFE板(厚さ0.5㎜)を打ち抜き、ワッシャーを製作しているが、均一なワッシャー作製が容易。切れが良い。

対象商品 : 37308826
2018-02-04
用途: フェルトの打ち抜き
教育・研究機関

切れ味については、今のところ問題なし。継続使用して摩耗を確認しないと最終的な判断は難しい

対象商品 : 37308914
2018-07-28
用途: POMシートの打ち抜き
エーアイテック株式会社

モノタロウさんで購入したPOMシートを色んなサイズのポンチで打ち抜いて使ってます。
ただどのメーカーも同じですが新品購入時は刃先が切れません。
両頭グラインダーで研磨してから使うと一発で抜けます。

1が参考にしています
対象商品 : 37309151
2017-05-16
用途: バイク マフラーガスケット作成
原付専門

マフラーガスケットのボルトが通る部分の穴あけに使用。
使いやすい!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする