タイヤチャック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37309806 品番 T-E22GP
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

従来品タイヤチャックにラバーカバーを取り付けることで力が分散されることなく充気がしやすくなります。

適合自動車・オートバイ・自転車用 最高使用圧力(MPa)1 全長(mm)155 質量(g)120 仕様(ホース接続口)プラグ式 トラスコ品番336-6979

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37309806
2022-02-28
用途:
車と自転車の空気入れ

見た目が安っぽく無くとても格好がとても良いです。車にも自転車にも何も問題無く空気を補充できます。とても良い買い物をしました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする