ウォーターガードボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37309851 品番TWG-108
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特殊パッキン構造による防滴仕様なので、水の浸入を防ぎます。
フタが半透明で中身が見やすいインナートレー付で小物・小物ケースの収納に大変便利です。
フタ部に小物入れが有り使用頻度の高い小物の収納に大変便利です(TWG-108)。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)414×219×200 仕様中皿付(取り外し可) トラスコ品番299-4801 材質中皿・仕切板:耐衝撃性コーポリマー(PP)、フタ:インパクトスチロール樹脂(PS)、バックル・取手:ABS樹脂 質量(kg)1.4 ブラック 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 外寸法・幅(mm)414 外寸法・高さ(mm)200 外寸法・奥行(mm)219

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする