TPC-150 パーツケース(ポケットタイプ) TRUSCO 37310007 TPC-150 パーツケース(ポケットタイプ) TRUSCO 37310007

パーツケース(ポケットタイプ)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番299-5018 注文コード37310007 品番TPC-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥170
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。
仕切板なし(フリータイプ)です。
ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。

外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×77×31 質量(g)38.8 トラスコ品番299-5018 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×69×20 材質ポリプロピレン クリア 仕切数(個)なし 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×69×20 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)104×69×20 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)110×77×31 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)104×69×20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37310007 TPC-150 21603315 TPC-150 パーツケース(ポケットタイプ) TRUSCO パーツケース(ポケットタイプ) TRUSCO 1個 159 税込175 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37310007
2021-06-30
用途:
当社の製品を入れます。
株式会社ミクロメディカル 様

特にふたがついていたので、良かった。大きさもぴったり合った。

対象商品:
37310061
2021-03-21
用途:
電圧計を組み込みます。
製造業

自分の都合に合わせた商品なんてないと思いますが、
希望に一番近かった商品でした。

対象商品:
37310007
2020-09-26
用途:
自動車他の整備
建設業・工事業

PBのネイルポンチを入れるのにピッタリでした。
耐久性もそこそこ有りそうで、結構しっかりしています。工具箱の中でかさばらないのが何よりです。

対象商品:
37310016
2019-08-20
用途:
ハブリングの収納整理

このサイズ、ハブリング4枚をジャストで収納できます。(2x2枚)
バラバラになりがちなハブリングの整理にぴったりでした。

対象商品:
37310016
2017-12-16
用途:
趣味の

趣味用の小さな布を入れたくて 100円ショップに無くてこちらで購入しました。うまく整理出来ました。

対象商品:
37310077
2017-06-22
用途:
材料の仕分け保管

間仕切りで工夫できるタイプがあれば一層便利に思われます。

対象商品:
37310016
2016-01-11
用途:
ツールの分類に使用

購入して数ヶ月使用しましたが、不具合もなく使えています。この手のものは使ってるうちに蓋が緩くなったりするものを経験したのですが、今のところこの商品に不満はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
37310077
2016-07-12
用途:
商品保管梱包
ジュエリーナカザワ 様 (製造業)

いつも便利に利用させていただいています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする