ALP-SUS αステンレスコートスプレー TRUSCO 37311197 ALP-SUS αステンレスコートスプレー TRUSCO 37311197

αステンレスコートスプレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード37311197 品番ALP-SUS
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ステンレス粉(SUS316)を配合した補修用防錆塗料スプレーです。
鉄素地やアルミメッキ材等の密着性に優れています。

濃灰色 用途ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。 トラスコ品番298-5811 質量(g)260 使用温度範囲(℃)-40〜300 耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)300 塗布面積(m2)0.5 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37311197
2017-04-02
用途:
流しなど錆補修
松田事務所 様

色が入ってるので、見える所はどうしても
グレーぽく見えて、クロームメッキとは違うので、少し見えにくい所には。良いと思います。
結局、流しは透明タイプを使用しました。

対象商品:
37311197
2015-07-16
用途:
蒸気バルブの保護、SUSのもらい錆等

塗装の付着もよく、耐久性にとても優れていて塗装する回数が極端に減った。価格は高いが手間を考えれば経費が安く済みとても良い製品だと思います。今後も愛用します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする