曜日別特売
TNI-100BE 屋内用ノンスリップ TRUSCO 37311355

TNI-100BE 屋内用ノンスリップ TRUSCO 37311355
TNI-100BE 屋内用ノンスリップ TRUSCO 37311355

屋内用ノンスリップ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)100
ベージュ
内容量1巻注文コード37311355品番TNI-100BE
参考基準価格(税別)¥4,530販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。
耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。
工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。
タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。
抗菌、防カビ処理を施しています。
切断にはカッターが必要です。

用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)ベージュテープ幅(mm)100テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.65粘着剤アクリル系粘着力20N/25mm砥粒合成ゴム粒子使用場所屋内用トラスコ品番299-4771質量(g)400主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)34特性耐水性、柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: 施設の浴槽内に
社会福祉法人 三愛会医療・福祉・介護関連業

施設の一般浴槽が、プールのような防水塗装で仕上げられていて、塗りたてだとつるつるで滑りやすくなっていました。滑り止めコーティングも検討しましたが、ノンスリップテープで利用者も満足しています。足もいたくないです。

対象商品 : 37311355
2023-04-16
用途: 入り口、スロープに使用
サービス業

半屋外状態の場所にも使用していますが、接着力もあり、はがれにくいので、重宝しています。リピート買いです。

2が参考にしています
対象商品 : 37311434
2021-07-17
用途: 屋内用昇降階段の安全対策
ペクッド建設業・工事業

とても密着性がよいので施工しやすかったです。カットもしやすかったです。ゴムハンマーで軽くたたきましたし、各コーナーを円形にカットしましたから密着性がよく、めくれはありません。ブルーとピンクを使って段ごとに色分けしましたので昇降時の視認性がよくなり、安全の度合いが確実に向上しました。施工後の一番最初の印象は「幼稚園にある階段みたいだな~」というもので女子も喜んでいます。製品の色合いも密着度も大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 37311355
2019-05-14
用途: 銭湯のすべり止めに活用
株式会社読谷ククルリゾート沖縄サービス業

濡れタイルですが長期間はがれもなく重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37311391
2017-02-17
用途: 高齢者の入浴時における滑り防止用に

ユニットバス内で、高齢者が手をかける部分に使用。
安心感は増したようだ。
唯、テープが予想よりも薄く、幾分かこころもとない。
薄い分、湾曲部なども融通は利くのだが。なので評価は三つ。
又、感じからして定期的なテープ張替も行った方が良いかもしれない。

1が参考にしています
対象商品 : 37311452
2013-12-16
用途: リールの滑り止め
株式会社実装応援団

ゴムなので、商品に傷が付かない。

1が参考にしています
対象商品 : 37311382
2012-03-06
用途: 家の階段の滑り止め

自宅の木造階段に使用した。
色は合わないが許容範囲内、
取り敢えず滑り止めとしては満足かな?

3が参考にしています
対象商品 : 37311382
2011-11-09
用途: 自宅階段のすべり止め

色も落ち着いているので良いが巻きの大きさ(長さ)が小さく足りない、かと言って2個買うと多く余る。
帯に短しかな?

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする