PP-REEL 自動梱包機用PPバンドリール TRUSCO 37311662

自動梱包機用PPバンドリール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37311662 品番PP-REEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,900

自動梱包機用PPバンド(GPP-155)をセットすれば、手締用として使用できます。
最後までバンドが絡まず引き出せます。
持ち運びできるようハンドルが付いています。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×600×274 適合寸法(mm)(バンド径)450 質量(kg)3 仕様完成品 トラスコ品番352-7271 材質スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする