※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKG1A63-75YAZ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類A93+スイッチ取付バンド付 注文コード37312162 品番CKG1A63-75YAZ-A93-XC89
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,740
この商品はオートスイッチ種類など98種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 ストローク(mm)75 ポートねじの種類(-) Rc1/4 オートスイッチ種類A93+スイッチ取付バンド付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする