GR-2030KW ゴムロープ金具付き(Wフック・バックル付) TRUSCO 37312441 GR-2030KW ゴムロープ金具付き(Wフック・バックル付) TRUSCO 37312441 GR-2030KW ゴムロープ金具付き(Wフック・バックル付) TRUSCO 37312441

ゴムロープ金具付き(Wフック・バックル付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 37312441 品番 GR-2030KW
参考基準価格(税別)¥5,590 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。

幅(mm)20 長さ(m)3.0 厚さ(mm)2 折径(cm)- 太さ(Φmm)- 材質再利用タイヤチューブ 仕様片端/Wフック+バックル付、片端(反対側)/バックル付 トラスコ品番328-9508 質量(kg)2 質量(g/本)150 材質(フック)スチール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37312441
2015-05-29
用途:
パレットの荷物のシート押さえ
農・林・水産業

周囲4.8メートルのシート押さえに、ちょうど良い長さでした。

対象商品:
37312432
2014-09-16
用途:
緩衝材の結束

緩衝材をまとめておくには強度的には十分であった。
購入後に価格が下がったことについてタイミングの問題もあったかも知れませんが、もう少し待てばよかったのかと思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする