TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの 荷台用ゴムバンド
ゴムロープ用金具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
37312466
品番
TGR-10KW
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
工具なしで簡単にゴムロープに設置できます。
幅(mm)
-
長さ(m)
-
厚さ(mm)
2.4
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
スチール
トラスコ品番
328-6401
寸法(mm)
28×15×30
質量(g)
53
タイプ
ダブルフック