PVトラックロープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37312581 品番 TR-910PV
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

安価で作業性の良いトラックロープです。

用途
トラックの荷締めに。
覆いに。
結束に。
長さ(m)10 太さ(Φmm)9 質量(kg)0.45 材質ポリエチレン(PE)、ビニロンを混撚 仕様3つ打両端アイスプライス加工 トラスコ品番328-6801 使用荷重(kN)1.12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37312581
2024-02-26
用途:
トラックの荷の固縛
運輸・通信業

長さにバリエーションがあると良い。現場のドライバーの希望は8mだったが10mしかなかった為、仕方なく10mを購入。先端の輪を作るのは容易ではないので、希望の長さがあると助かる。

対象商品:
08403464
2022-10-20
用途:
軽トラの荷締めに使っています。
その他業種

軽トラの荷台に積んだ荷物の荷締めに使っています。
太さも長さもちょうど良い。

対象商品:
08403464
2018-05-15
用途:
トラックの荷締め用
運輸・通信業

安価な割に丈夫で使い勝手がよかった。太さ長さのバリエーションを増やしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
37312581
2013-11-20
用途:
軽トラック荷台の荷物固定

もっと短い 8mや6mも注文できるようにしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
1人が参考にしています
2022-11-11

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする