TK-200C αプレスキャスター TRUSCO 単輪 200径 37312694

αプレスキャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37312694 品番TK-200C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,130
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。

車輪径(Φmm)200 取付座(mm)155×102 取付ピッチ(mm)112〜119×56〜63 取付高(mm)250 仕様ベアリング入、固定式 トラスコ品番299-6090 質量(kg)3.00 車輪幅(mm)46 取付座A×B(mm)155×102 取付高H(mm)250 取付穴径P(mm)11.5 取付ピッチX×Y(mm)112〜119×56〜63 車輪径D(Φmm)200 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37312694 TK-200C 21603044 TK-200C αプレスキャスター TRUSCO αプレスキャスター TRUSCO 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする