TSG-7109 一眼型保護メガネ TRUSCO ANSI規格品(Z87.1) 37314374

一眼型保護メガネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37314374 品番TSG-7109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノンフレーム仕様なので、装着時の圧迫感を軽減します。
つるの長さを調整できます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
静電防止仕様です。

レンズ色グレー 仕様ANSI規格品(Z87.1) トラスコ品番301-2484 形状一眼型 質量(g)30 機能つる長さ調整可、UVカット、静電気防止 レンズ厚さ(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする