飛来粉じん用セーフティゴーグル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37314392 品番TVF-SG
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
メガネ・マスク併用可能です。
感染症対策としても使用できます。
レンズ交換が可能です。

レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.8 質量(g)82 仕様密閉タイプ、JIS T 8147規格品 トラスコ品番299-7894 形状ゴーグル型 密閉型 タイプメガネ併用可 レンズ防曇 機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)コットン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37314392
2020-01-22
用途:
鋳物の機械加工後のバリ取り、研磨作業

これで着くのか?と思う形でしたが
柔らかい素材で意外と顔には着きました。
しかし、欧米系の人向けか、額の辺りは
細い感じがしました。

1人が参考にしています
対象商品:
37314392
2011-09-29
用途:
コークス炉

熱まわりでは使用すべきでないとは書いてありますがあまりにも弱い。値段の割に物が安っぽい。同じ値段で買った他社製品は全然もっている。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする