TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
超硬防曇一眼型セーフティグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37314401
品番
TVF-SE
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
曇らず、水滴もつかないVFコートレンズを採用しています。
フレーム枠の角度を調整できます。
つるの長さを調整できます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整付、角度調整付、VFコートレンズ
トラスコ品番
299-8408
形状
一眼型
質量(g)
32
機能
防曇加工レンズ、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、UVカット
材質(フレーム)
ナイロン
レンズ厚さ(mm)
2.2