曜日別特売
TSG-113 二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TRUSCO 37314462

TSG-113 二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TRUSCO 37314462
TSG-113 二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TRUSCO 37314462
TSG-113 二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TRUSCO 37314462
TSG-113 二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TRUSCO 37314462

二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37314462品番TSG-113
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

オーバーサイドなので視界が広く、側面からの飛来物質に対しても保護性能が優れています。
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。
ソフトなノーズパッドで、ズリ落ちを防止します。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様サイド付、防曇、防傷、UVカット、ノーズパッドトラスコ品番330-4949形状二眼型質量(g)27規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-10-07
用途: 草刈り作業時

今まで何種類か使ってみて、曇り止め処理と書いてあっても曇ったり、つるの根元が折れることがほとんどで、たどり着いたのがこの商品です。
丈夫ですが、しばらく使っていると最初にモダン(青い部分)が抜けて無くなり次に鼻あてが外れ、このあたりが改善されれば★5つです。
シリコンゴムは接着が難しいです。曇りについては期待していないので、曇り止めを塗って使ってます。

対象商品 : 37314462
2014-02-05
用途: 木の伐採

軽く、視界が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする