二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37314471 品番 TSG-147-GY
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ソフトなノーズパッドとつるで、ズリ落ちを防止します。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

レンズ色グレー 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド トラスコ品番330-4931 形状二眼型 質量(g)26 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能UVカット 材質(フレーム)ポリカーボネート テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37314471
2022-10-26
用途:
バイクに乗車時のゴーグルとして使用。
村木モータース 様

もう少し強いと思ってましたが、傷が結構入ります。
消耗品と考えて、半年に一回買い替えですね。

対象商品:
37314471
2021-10-27
用途:
屋外作業時、バイク運転
有限会社豊島屋 様

装着感よし、長時間装着しても耳の部分が痛くならない。なによりコストパフォーマンスがとても良い。また買おうと思う。

対象商品:
37314496
2021-07-28
用途:
草刈り,機械のメンテナンス

軽くてかけやすいです、汗をかいても曇りにくく、この値段は満足です。

対象商品:
37314471
2020-02-17
用途:
バイク乗るときに

オートバイ用に購入しました。
とにかく安いのでそれだけで選びましたが、柔らかくできているため、ヘルメットを被ったあとでもつるを差し込んでかけることができるので便利ですね

対象商品:
37314471
2019-05-27
用途:
普段使いに
医療・福祉・介護関連業

現在使用しているバイク用ヘルメットにインナーバイザーがなく、防眩目的に買いました。柄が薄くメット内にもすっきり装用できました。

2016-06-10
用途:
農作業

低価格でありながら、UV仕様であることから購入してみました。少しフイット感が甘い感じがします。また、レンズが暗いと思いましたが、強い日差しの野外では問題ないでしょう。

対象商品:
37314471
2015-08-06
用途:
清掃などホコリの多い所での作業
株式会社イチコー 様

非常に軽く掛け易く、長時間の使用でも大丈夫。なおかつ値段、非常にコストパホーマンスが良いと
思う、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする