TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 2眼型 メガネ
二眼型保護メガネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37314505
品番
TSG-626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノーズパッドが調節できます。
フレーム枠の角度を調整できます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
静電防止仕様です。
レンズ色
グレー
レンズ厚さ(mm)
2.4
質量(g)
30
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、上ひさし付、ノーズパッド
材質
(レンズ・フレーム)ポリカーボネート
規格
ANSI規格品(Z87.1)
トラスコ品番
301-2549
形状
二眼型
機能
ノーズパッド調節可、フレーム角度調整可、UVカット、静電気防止