TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 2眼型 メガネ
二眼型保護メガネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37314514
品番
TSG-7128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,820
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色
グレー
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
材質
(フレーム・レンズ)ポリカーボネート
質量(g)
29
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)
2.2
トラスコ品番
301-2506
形状
二眼型
機能
UVカット