TSG-9146 二眼型保護メガネ TRUSCO 37314523

二眼型保護メガネ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37314523品番TSG-9146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,820

フレーム枠の角度を調整できます。
つるの長さを調整できます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
静電防止仕様です。

形状二眼型機能防曇加工、防傷加工、UVカット、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、静電気防止トラスコ品番301-2522質量(g)31規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色グレー材質(フレーム)ポリカーボネート+ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37314523
2014-10-02
用途: 草刈作業

弦の長さが調整でき、耳とか頭を締め付けることなく快適に作業ができます。
ゆるすぎて、メガネが落ちるようなこともありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする