二眼型保護メガネ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37314557 品番TSG-9146
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フレーム枠の角度を調整できます。
つるの長さを調整できます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
静電防止仕様です。

形状二眼型 機能防曇加工、防傷加工、UVカット、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、静電気防止 トラスコ品番301-2531 質量(g)31 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)ポリカーボネート+ナイロン テンプル色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37314523
2014-10-02
用途:
草刈作業

弦の長さが調整でき、耳とか頭を締め付けることなく快適に作業ができます。
ゆるすぎて、メガネが落ちるようなこともありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする