T35-DS1K 使い捨て防じんマスク DS1 活性炭入 10枚入り TRUSCO 37314611

使い捨て防じんマスク DS1 活性炭入 10枚入り

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード37314611 品番T35-DS1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,160

悪臭や油臭を防ぐ、脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
呼吸が楽にでき、装着したままで会話がしやすいタイプです。

用途
一般粉じん作業に。
清掃作業、軽作業。
仕様3層構造、頭掛けタイプ トラスコ品番329-3998 形状カップ型 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)35以下 粒子捕集効率(%)90以上 国家検定合格番号国家検定DS1合格品(第TM364号) 使用限度時間(h)16 質量(g/枚)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37314611 T35-DS1K 20772946 T35A-DS1K 使い捨て式防じんマスク TRUSCO 使い捨て式防じんマスク TRUSCO 1セット(10枚) 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37314611
2015-02-16
用途:
軽い溶剤臭のする作業域での臭気防御対策に使用。

問題無く使用中。価格ダウン要望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06〜0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする