アラミド手袋 15ゲージ・薄手ロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37314934 品番 DPM901-L
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です(15ゲージ)。
低発じん性も持ち合わせたロングタイプのインナー手袋です。
敏感な手の動きを損なわずに、強さという力を加えました。
洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。

サイズL 全長(cm)28 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18 耐切創性3、2/B 入数(双)1 用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。 トラスコ品番301-7397 厚さ(mm)0.9 イエロー 質量(g)22 規格EN388 2003、EN388 2016 機能耐切創、低発塵性 材質(裏)ナイロン 材質(表)アラミド繊維 材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン 色(手首部)ブラック ゲージ数15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする