TGL-746NL 使い捨て極薄手袋 粉無し TRUSCO 37315503

TGL-746NL 使い捨て極薄手袋 粉無し TRUSCO 37315503 TGL-746NL 使い捨て極薄手袋 粉無し TRUSCO 37315503

使い捨て極薄手袋 粉無し

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード37315503 品番TGL-746NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,390
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

薬品・油・グリスに優れた耐油性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。
食品衛生法適合品です。

用途
食品加工、手先の細かい作業。
機械部品の組立などの油作業。
サイズL 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)21 中指長(cm)8 トラスコ品番393-8441 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.08 ホワイト 質量(g)530 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐熱・耐油・耐薬品・耐突刺 質量(g/枚)5.3 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39576092
2021-11-18
用途:
指紋をつけたくない商品の検品に使用。

使い捨ての割に、丈夫だと思います。数回の着脱はオッケーだと思います。

対象商品:
37315521
2020-07-01
用途:
使い捨てゴム手袋
サービス業

商品を受け取りました。使い捨てゴム手袋は知り合いの人に頼まれていたので助かりました。友達が飲食業のしごとをしているのでスーパーのビニール手袋で仕事をしていたので大変に喜んで重宝しています。

対象商品:
37315503
2020-05-23
用途:
機械のメンテナンス等
医療・福祉・介護関連業

破れにくく、耐久性があり使いやすい!
また宜しくお願い致します( ノ;_ _)ノ

対象商品:
39576092
2018-11-09
用途:
職場と家事作業
サービス業

色々薄手の手袋を買い使ってきましたが、今では生活に欠かせない逸品です。衛生的、耐久性も有りますが、皮膚の弱い私の味方です。またリピします。

1人が参考にしています
対象商品:
37315503
2014-10-29
用途:
農作業
農・林・水産業

大変使い勝手良いです。

対象商品:
37315503
2020-05-11
用途:
人工肛門の処理時
農・林・水産業

取り出す際に、1つづつ取り出せるような工夫があればよい。

対象商品:
37315521
2018-11-26
用途:
品質管理

現場の方がとても使いやすいという事で、何年も使用してます。

対象商品:
37315521
2013-02-14
用途:
料理の仕事をしていて、アレルギーがある為いつも使ってます。
飲食業

もう何年もゴム手袋を利用させていただいています。強度や使いやすさはとても満足しています。ただ腕の部分がゆるいため、洗剤や水が入ってしまいます。あと2センチ長くて腕にフィットしていたらといつも感じています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする